建築金物・建材・塗装内装用品 :「丸棒 35mm」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。
付属品手すり棒本体のみ
材質天然木
全長(mm)2000
太さ(mm)【手すり棒】35
径(mm)35
段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます
出幅調整可能範囲 15mm(出幅52.5~67.5mmまで調整可)
ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、六角棒スパナ(呼び3) 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます
木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本
材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール
径(Φmm)手すり径32/35兼用
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。