建築金物・建材・塗装内装用品 :「ドアクローザー取り付け位置」の検索結果
既存の引戸へ簡単に施工でき、扉がゆっくり静かに閉まります。左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
用途ご家庭の室内扉に取付けできる簡易タイプのドアクローザーです。室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
付属品呼び径5×30 十字穴付きトラスタッピンねじ 2本 ・呼び径4×20 十字付きなべタッピンねじ 1本
材質本体装置: 樹脂・他、本体カバー: 樹脂、当り部品:エラストマー(黒色)
寸法(mm)当り部品:Φ12×H13
使用温度範囲(℃)0~40
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。