用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品取付けネジ(3×20) 2本
材質鉄板
安全荷重(kg)(吊下げ)7
仕上焼付塗装(アクリル)
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色白
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
クラシック調でシックな用途の広いフックです。
材質鉄
色ブラウン
耐荷重(kg)20
材質/仕上SUS304/サテン
付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3.5×20(2本)
取付穴数2
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上バレル研磨
耐荷重(kg)25
材質/仕上SUS304/サテン
付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3×16(2本)
取付穴数2
ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。
T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。
SUS製ショットブラスト仕上です。
材質SUS304
本体質量(g)130
仕上ショットブラスト
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジM4×50:3本
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
耐荷重(kg)5
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×18(3本)
取付穴数3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
安全荷重(kg)(吊下げ)4
材質亜鉛合金
付属品取付けネジ 2本
寸法(mm)(A×B×C×D)71X77X34×22
仕上ニッケルメッキ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途コート掛けなどにご使用頂けます。
安全荷重(kg)(吊下げ)4
材質鉄板、棒
付属品取付けネジ(2.4×13) 2本
寸法(mm)32×42×32
仕上ニッケルメッキ
1個
¥159
税込¥175
欠品中
カエデ材と鋳鉄のおしゃれなデザインのフックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質(本体)亜鉛合金、(木部)カエデ
付属品取付けネジ 2本
寸法(mm)23×68×63
色ブロンズ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
安全荷重(kg)(吊下げ)6
付属品取付けネジ(3×20) 2本
寸法(mm)35×70×77×30
仕上バレル研磨
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途コート掛けなどにご使用頂けます。
材質ステンレス
安全荷重(kg)(吊下げ)6
付属品取付けネジ(2.7×16) 2本
仕上バレル研磨
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13または19装着可能
用途Sバー装着式フェイスパーツの中の、ハンガー正面陳列用金具。(水平シングルタイプ)
材質スチール(パイプ規格15.9Φ×1.6t、コの字部2.6t、ダボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂
付属品押しネジMA-FS-TM付:M5(0.8P)
角度(°)アップ:1
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型
材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。