建築金物・建材・塗装内装用品 :「壁用」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
材質ABS ホワイトグレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観に自然と溶け込むシンプルなデザインです。 モルタル壁、コンクリート壁はもちろん、オプションパーツによりアルミ・スチール支柱や手すり子にも取付け可能です。
種類壁付型 材質(本体)アルミダイカスト 仕上アクリル焼付塗装
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。
材質ゴム 寸法(Φ×高さH)(mm)約12×22
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)スカイクリーンK型横
壁付、ベランダ付兼用タイプです。
用途物干金物 種類壁付型 サイズ(mm)555 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 質量(g)984
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)25 厚さ(mm)1.0 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋無し
1本ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。 様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS樹脂
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)SUS公団型戸当り アオリ止付
開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。 室内開き扉にご使用いただけます。 アオリ止めが付いています。
仕様アオリ止付 付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本 材質SUS304 本体質量(g)62 仕上ヘアーライン
1個
899 税込989
当日出荷

壁にフィットして邪魔になりません。 先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。 使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)3600 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー シルバー
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ACE(エース/モリギン)スカイクリーン SK型
アームの格納、角度調整機能のない、シンプルな壁付タイプです。バルコニースペースを気にしない戸建・低層アパートに最適です。
本体寸法(mm)D40×H555×W4.5 材質ADC 仕上アクリル焼付塗装
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ALCスリーブパイプジョイント
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
グレー
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物 タイプAP型 耐荷重(kg)30 仕様スライド4段階、120mmピッチ 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 種類壁付型
1組(2本)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。 高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物 種類壁付型 仕様スライド4段階、120mmピッチ 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 タイプAPL型 耐荷重(kg)30
1組(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。 直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。 アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物 種類壁付型 サイズ(mm)450 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 質量(g)555
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 質量(g)810 サイズ(mm)550 種類壁付型
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型 材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)スカイクリーン K型
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物 種類壁付型 サイズ(mm)555 付属品SUSコーチスクリュー Φ8×90:2本 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 質量(g)810
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。 蓋は簡単に開閉できるカセット式です。 壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質ABS 適合パイプSU75(内径75×外径80)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物 種類壁付型 サイズ(mm)550 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 質量(g)645
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)スカイクリーンスリム1型450
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
用途物干金物 種類壁付型 サイズ(mm)450 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールの長さは900mmのロングタイプです。 5段階、130mmピッチになります。
用途物干金物 種類壁付型 セット内容物干し2本 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
1組(2本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)サンウィングスリム350
設置スペースの狭い場所、もう1セット追加時などにご使用ください。竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物 種類壁付型 サイズ(mm)350 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 質量(g)495
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)サンウィングスリム
竿を持って3段操作(収納・水平・斜め40度)ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用しました。
材質ADC 寸法(mm)450×44×160 BL(ブラック) 本体質量(g)555 仕上アクリル焼付塗装 荷重目安:30kgf(2本1組)
1本
3,490 税込3,839
4日以内出荷

ACE(エース/モリギン)LP150型スリーブリング
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS 寸法Φ147×67 本体質量(g)65 適合パイプLP150 150×156
1個
339 税込373
4日以内出荷

2重で安心Wロック方式、強力吸着 ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に
用途吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。 木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。 耐荷重(kg)6 材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR) 寸法H(mm)95 寸法D(mm)58 寸法W(mm)58
1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)あんしん室内手すり L型
長さ(mm)600×600 外径(Φmm)35 付属品受け座固定ネジ(大) 鉄直径4×40mm 9本 手すり固定ネジ(小) 鉄直径4×20mm 4本 セット内容丸棒 直径35mmタモ集成材 2本 エンドブラケット 亜鉛ダイカスト 2コ コーナーブラケット 亜鉛ダイカスト 1コ エンドブラケットカバー ABS樹脂 2コ コーナーカバー(手すり側) ABS樹脂 1コ コーナーカバー(壁側) ABS樹脂 1コ 安全荷重(kg)80以内
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング