材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
こんなお得な商品も!
戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
形状ソケット
取付穴数3
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
用途室内、玄関、家具等のあらゆる一般引戸に使用。
材質ステンレスSUS304
種類引手
仕上ヘアーライン
用途トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。
材質SUS304
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本
表面処理ヘアーライン
戸当り帽子掛けです。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本
材質SUS304
耐荷重(kg)5
本体質量(g)80
仕上ヘアーライン
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)-
寸法E(mm)6
寸法G(mm)-
寸法J(Φmm)4
引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。
扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。
共受け、平受けの2タイプをセットしています。
回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC
付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本
質量(g)400
仕上サーチライトクローム
適合扉厚(mm)13~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用
材質ステンレスSUS304
幅(mm)22
奥行(mm)36
開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。
室内開き扉にご使用いただけます。
アオリ止めが付いています。
仕様アオリ止付
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本
材質SUS304
本体質量(g)62
仕上ヘアーライン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
耐荷重(kg)5
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×18(3本)
取付穴数3
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具
材質鋼 6ナイロン
適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上クロームメッキ
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)3.2
寸法E(mm)6
寸法G(mm)10
寸法H(Φmm)4
寸法K(Φmm)-
寸法I(Φmm)6.5
盗難の危険性が少ない形状。
用途公衆トイレ用の戸当り。
付属品スチール十字穴付A皿木ネジ2本 4×25(mm)2個
材質SUS304、ゴム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×21×95
1袋
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
材質鋼(仕上げ:ニッケルめっき)
仕様アーム1個、ベース1個
付属品鉄ニッケル皿木ネジ3.5×16(4本)
カップ径(Φmm)35
推奨扉厚(mm)15~20
用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。
材質ステンレスSUS304
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本
仕上研磨
取手全回転取手
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本
材質SUS304・ZDC
仕上ヘアーライン・クロームメッキ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。