横断・側溝用溝蓋中部コーポレーション3日以内出荷から5日以内出荷
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類みぞぶた材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)995タイプVギザピッチ並目ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)995
横断・側溝用細目溝蓋中部コーポレーション3日以内出荷から4日以内出荷
種類みぞぶた材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋ピッチ細目表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)997
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3