絞り込み
ブランド
  • フェデポリマーブル
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,460)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,920)
  • ノーリツ(1,798)
  • UNION(ユニオン)(1,467)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,193)
  • WAKI(和気産業)(1,168)
  • シロクマ(1,161)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 扶桑精機(1,043)
  • 大塚刷毛製造(1,002)
  • スリーナイン島野(998)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(951)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](842)
  • リンナイ(809)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N-24用キャップ フェデポリマーブルN-24用キャップフェデポリマーブル
75税込83
1個
当日出荷
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂半透明質量(g)6適合品番レール:N-24
N-24用アルミ専用カセットランナー フェデポリマーブルN-24用アルミ専用カセットランナーフェデポリマーブル
59税込65
1個
当日出荷
N-24アルミレール専用のカセットランナーです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など共通色許容荷重(kg)1.5車径(mm)Φ11
N-24用キャップ ホワイト フェデポリマーブルN-24用キャップ ホワイトフェデポリマーブル(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂ホワイト質量(g)6適合品番レール:N-24
Z-30・ST-30用Qランナー フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Qランナーフェデポリマーブル
179税込197
1個
当日出荷
丸カン付きランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:20許容荷重(kg)6質量(g)5.9適合品番レール:Z-30・ST-30
N-24用マグネットブラケット調整付き フェデポリマーブルN-24用マグネットブラケット調整付きフェデポリマーブル
749税込824
1個
当日出荷
物品棚を在庫管理や資材整理に! スチール棚にビニールカーテンを吊れば防塵効果もあり在庫管理や資材整理棚としても便利です。 「マグネットブラケット」はビス無しでスチール棚に固定しますので工具は一切不要なので取付け組立ても容易です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/フィライト磁石寸法(mm)50×109許容荷重(kg)2適合品番レール:N-24
N-24アルミレール(アルミ製) シルバー フェデポリマーブルN-24アルミレール(アルミ製) シルバーフェデポリマーブル
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合N-24材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)フェデポリマーブル
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:天井付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:ナチュラル
N-24用静音マグネットランナー(両開き用) フェデポリマーブルN-24用静音マグネットランナー(両開き用)フェデポリマーブル
549税込604
1組
当日出荷
静音性にすぐれた両開き用マグネットランナーです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール寸法(mm)環下:15許容荷重(kg)1.5質量(g)14適合品番レール:N-24
ステンレス製SUS Sカン37 フェデポリマーブルステンレス製SUS Sカン37フェデポリマーブル
49税込54
1個
当日出荷
使いやすいシンプル形状のステンレス製のSカンです。 フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質ステンレス(Φ3)質量(g)5寸法(幅W×高さH)(mm)23×37RoHS指令(10物質対応)対応
N-24用ロング継芯内ジョイント フェデポリマーブルN-24用ロング継芯内ジョイントフェデポリマーブル
249税込274
1個
当日出荷
レールをつなぐ役割のジョイント部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)16適合品番レール:N-24
N-24アルミカーブレール(アルミ製) フェデポリマーブルN-24アルミカーブレール(アルミ製)フェデポリマーブル(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様210R適合N-24材質アルミ長さ(mm)910×910シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
Z-40・ST-40用ベアリングランナー フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ベアリングランナーフェデポリマーブル
539税込593
1個
4日以内出荷
ベアリング入りのランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)20質量(g)16.4適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-30・ST-30用SQランナー フェデポリマーブルZ-30・ST-30用SQランナーフェデポリマーブル
209税込230
1個
6日以内出荷
ランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)8質量(g)9.6適合品番レール:Z-30・ST-30
N-24用ストッパー フェデポリマーブルN-24用ストッパーフェデポリマーブル
48税込53
1個
当日出荷
レールの中間に用いるストッパー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)5適合品番レール:N-24
N-24用点滴ランナー (事故防止タイプ) フェデポリマーブルN-24用点滴ランナー (事故防止タイプ)フェデポリマーブル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
レールに点滴を引っ掛けて使用するための専用ランナーです。衛生的なステンレス製です。事故防止タイプです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/ステンレス許容荷重(kg)15質量(g)24適合品番レール:N-24
Z-40・ST-40用ストッパー フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ストッパーフェデポリマーブル
219税込241
1個
4日以内出荷
中間でランナーを止める、ストッパー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)29.4適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-30・ST-30用キャップ フェデポリマーブルZ-30・ST-30用キャップフェデポリマーブル
189税込208
1個
当日出荷
エンドキャップ端部部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)30適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-40大型カーテンレール(スチール製) フェデポリマーブルZ-40大型カーテンレール(スチール製)フェデポリマーブル
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30適合Z-40耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)フェデポリマーブル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:シルバー
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ)フェデポリマーブル
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)フェデポリマーブル
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46レール:シルバー許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
N-24用天井ダブルブラケット ホワイト フェデポリマーブルN-24用天井ダブルブラケット ホワイトフェデポリマーブル
439税込483
1個
4日以内出荷
天井付けのダブルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチールホワイト質量(g)31適合品番レール:N-24
Z-40・ST-40用天井ブラケット フェデポリマーブルZ-40・ST-40用天井ブラケットフェデポリマーブル
229税込252
1個
4日以内出荷
天井付けブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)78タイプ天井付シングル適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用TフックランナーA フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーAフェデポリマーブル
449税込494
1個
当日出荷
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:45許容荷重(kg)10質量(g)20.5適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用ステージランナーA フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ステージランナーAフェデポリマーブル
319税込351
1個
当日出荷
2輪ランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)10質量(g)12.2適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-30・ST-30用Qフックランナー フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Qフックランナーフェデポリマーブル
329税込362
1個
当日出荷
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:46許容荷重(kg)8質量(g)17.9適合品番レール:Z-30・ST-30
ST-30大型カーテンカーブレール(アルミ製) フェデポリマーブルST-30大型カーテンカーブレール(アルミ製)フェデポリマーブル
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールのカーブレール250Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様250R適合ST-30材質アルミ長さ(mm)800×800ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル
129,800税込142,780
1セット
8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開き操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)スイッチパルススイッチ(露出型)コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル
169,800税込186,780
1セット
8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開き操作方法無線リモコン商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり使用温度範囲(℃)リモコン:-30~60電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池電池寿命約2年(1日4回の操作)受信周波数426MHz帯質量(g)受信機:275/送信機:106定格電圧(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)150/120定格時間(分)10関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)サービス分類オーダー・加工
大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA正面付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA正面付タイプ)フェデポリマーブル
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで寸法(mm)ランナー環下:45許容荷重(kg)ランナー:10レール:ナチュラル
大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ)フェデポリマーブル
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20レール:シルバー許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ)フェデポリマーブル
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
N-24用ワンタッチ ダブルブラケット ホワイト フェデポリマーブルN-24用ワンタッチ ダブルブラケット ホワイトフェデポリマーブル
519税込571
1個
4日以内出荷
ワンタッチでレールの固定が可能な、正面壁付けのダブルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチールホワイト質量(g)50適合品番レール:N-24
N-24用天井シングルブラケット シルバー フェデポリマーブルN-24用天井シングルブラケット シルバーフェデポリマーブル
179税込197特価
1個
当日出荷
天井付けのシングルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチールシルバー質量(g)17適合品番レール:N-24
N-24用ワンタッチ ダブルブラケット シルバー フェデポリマーブルN-24用ワンタッチ ダブルブラケット シルバーフェデポリマーブル
469税込516
1個
4日以内出荷
ワンタッチでレールの固定が可能な、正面壁付けのダブルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチールシルバー質量(g)50適合品番レール:N-24
N-24用静音マグネットランナー(片開き用) フェデポリマーブルN-24用静音マグネットランナー(片開き用)フェデポリマーブル
359税込395
1個
4日以内出荷
静音性にすぐれた片開き用マグネットランナーです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール寸法(mm)環下:15質量(g)13適合品番レール:N-24
N-24アルミカーブレール(アルミ製) ホワイト フェデポリマーブルN-24アルミカーブレール(アルミ製) ホワイトフェデポリマーブル
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様210R適合N-24材質アルミ長さ(mm)910×910ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
N-24アルミレール(アルミ製) ホワイト フェデポリマーブルN-24アルミレール(アルミ製) ホワイトフェデポリマーブル
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合N-24材質アルミホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒 フェデポリマーブルZ-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒フェデポリマーブル
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。 天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用ベアリングTフックランナー フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ベアリングTフックランナーフェデポリマーブル
769税込846
1個
4日以内出荷
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のベアリング入りのランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入り材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:45許容荷重(kg)20適合品番レール:Z-40・ST-40