【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:両開き操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)スイッチパルススイッチ(露出型)コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:両開き操作方法無線リモコン商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池電池寿命1日4回の操作で約2年受信周波数426MHz帯質量(g)受信機:275/送信機:106関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開き操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)スイッチパルススイッチ(露出型)コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開き操作方法無線リモコン商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池電池寿命1日4回の操作で約2年受信周波数426MHz帯質量(g)受信機:275/送信機:106関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)サービス分類オーダー・加工
ST-40大型カーテン交叉レール(アルミ製)フェデポリマーブル3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールの交叉レールです。
錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様交叉適合ST-40材質アルミ色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)40×30レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ST-40大型カーテンカーブレール(アルミ製)フェデポリマーブル3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。
錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様500R適合ST-40材質アルミ長さ(mm)800×800色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)40×30RoHS指令(10物質対応)対応
ST-40大型カーテンレール(アルミ製)フェデポリマーブル3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の100kg対応重量用カーテンレールです。
錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合ST-40材質アルミ色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)40×30耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100までRoHS指令(10物質対応)対応
Z-40大型カーテン交叉レール(スチール製)フェデポリマーブル3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の重量用カーテンレールの交叉レールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様交叉適合Z-40材質スチール色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30レール長さ(mm)1000
Z-40大型カーテンカーブレール(スチール製)フェデポリマーブル3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様500R適合Z-40材質スチール長さ(mm)800×800色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30
Z-40大型カーテンレール(スチール製)フェデポリマーブル3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30適合Z-40耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
ST-30大型カーテン交叉レール(アルミ製)フェデポリマーブル3日以内出荷
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールの交叉レールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。
ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様交叉適合ST-30材質アルミ色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ST-30大型カーテンカーブレール(アルミ製)フェデポリマーブル3日以内出荷
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールのカーブレール250Rタイプです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。
ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様250R適合ST-30材質アルミ長さ(mm)800×800色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20RoHS指令(10物質対応)対応
ST-30大型カーテンレール(アルミ製)フェデポリマーブル3日以内出荷
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の30kg対応中重量用カーテンレールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。
ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質アルミ色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20適合ST-30耐荷重(kg)カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30までRoHS指令(10物質対応)対応
Z-30大型カーテン交叉レール(スチール製)フェデポリマーブル3日以内出荷
多用途に使用可能なスチール製の中重量用カーテンレールの交叉レールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。
ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様交叉適合Z-30材質スチール色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)30×20レール長さ(mm)1000
Z-30大型カーテンカーブレール(スチール製)フェデポリマーブル3日以内出荷
多用途に使用可能なスチール製の中重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。
ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様500R適合Z-30材質スチール長さ(mm)800×800色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)30×20
Z-30大型カーテンレール(スチール製)フェデポリマーブル3日以内出荷
多用途に使用可能なスチール製の40kg対応中重量用カーテンレールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。
ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合Z-30材質スチール色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)30×20耐荷重(kg)カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40までレール長さ(mm)4000
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3