112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェデポリマーブルN-24用キャップ
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂 半透明 質量(g)6 適合品番レール:N-24
1個
75 税込83
当日出荷

N-24アルミレール専用のカセットランナーです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 共通色 許容荷重(kg)1.5 車径(mm)Φ11
1個
59 税込65
当日出荷

レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂 ホワイト 質量(g)6 適合品番レール:N-24
1個
79 税込87
当日出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 適合N-24 材質アルミ シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)24×17 耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーA
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:45 許容荷重(kg)10 質量(g)20.5 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
449 税込494
当日出荷

重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など 材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(mm)ランナー環下:46 レール:シルバー 許容荷重(kg)ランナー:8 タイプブラケット:天井付シングル 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20 耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Qランナー
丸カン付きランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:20 許容荷重(kg)6 質量(g)5.9 適合品番レール:Z-30・ST-30
1個
179 税込197
当日出荷

物品棚を在庫管理や資材整理に! スチール棚にビニールカーテンを吊れば防塵効果もあり在庫管理や資材整理棚としても便利です。 「マグネットブラケット」はビス無しでスチール棚に固定しますので工具は一切不要なので取付け組立ても容易です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/フィライト磁石 寸法(mm)50×109 許容荷重(kg)2 適合品番レール:N-24
1個
749 税込824
当日出荷

大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30 適合Z-40 耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェデポリマーブルステンレス製SUS Sカン37
エコ商品
使いやすいシンプル形状のステンレス製のSカンです。 フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質ステンレス(Φ3) 質量(g)5 寸法(幅W×高さH)(mm)23×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷

レールジョイント用外付け金具のジョイント部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)102 適合品番レール:Z-30・ST-30
1個
539 税込593
6日以内出荷

シートがかけ易い形状のサビに強いステンレス製のスナップフック部品です。 フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質ステンレス(Φ5) 許容荷重(kg)30 質量(g)14 寸法(幅W×高さH)(mm)25×50
1個
269 税込296
6日以内出荷

静音性にすぐれた両開き用マグネットランナーです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール 寸法(mm)環下:15 許容荷重(kg)1.5 質量(g)14 適合品番レール:N-24
1組
549 税込604
当日出荷

1輪落下防止機構のランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:22 許容荷重(kg)12 質量(g)22.9 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
399 税込439
当日出荷

ワンタッチでレールの固定が可能な、正面壁付けのシングルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール シルバー 質量(g)22 適合品番レール:N-24
1個
229 税込252
当日出荷

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様210R 適合N-24 材質アルミ 長さ(mm)910×910 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)24×17 耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

レールジョイント用内付け金具のジョイント部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様2個1組 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)4.8 適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
1組
83 税込91
当日出荷

ベアリング入りのランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様(車)ベアリング入 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:22 許容荷重(kg)20 質量(g)16.4 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
539 税込593
6日以内出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ブラケット
正面壁付ブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)90.1 タイプ正面壁付シングル 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
289 税込318
6日以内出荷

H形鋼などに取付ける時に使用します。ブラケットの向きを90度変更可能です。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様パイラック付 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)241 適合品番レール:Z-40・ST-40 取付長(mm)9~24
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

天井付けのシングルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール シルバー 質量(g)17 適合品番レール:N-24
1個
219 税込241
当日出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用STHランナー
1輪落下防止機構のランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:25 許容荷重(kg)12 質量(g)26.7 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
459 税込505
6日以内出荷

フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Qフックランナー
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:46 許容荷重(kg)8 質量(g)17.9 適合品番レール:Z-30・ST-30
1個
329 税込362
当日出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用キャップ
エンドキャップ端部部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)46 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
249 税込274
当日出荷

2輪ランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:22 許容荷重(kg)10 質量(g)12.2 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
319 税込351
当日出荷

天井付けのダブルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール ホワイト 質量(g)31 適合品番レール:N-24
1個
439 税込483
6日以内出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用継カバー
レールジョイント用外付け金具の、ジョイント部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)133.2 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
599 税込659
6日以内出荷

フェデポリマーブルST-40大型カーテンレール(アルミ製)
エコ商品
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の100kg対応重量用カーテンレールです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 適合ST-40 材質アルミ ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30 耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェデポリマーブルST-30大型カーテンレール(アルミ製)
エコ商品
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の30kg対応中重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質アルミ ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)30×20 適合ST-30 耐荷重(kg)カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールに点滴を引っ掛けて使用するための専用ランナーです。衛生的なステンレス製です。事故防止タイプです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/ステンレス 許容荷重(kg)15 質量(g)24 適合品番レール:N-24
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様210R 適合N-24 材質アルミ 長さ(mm)910×910 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)24×17 耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

片開き用の丸カン付きマグネットランナー部材です。2輪ランナータイプ。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様(車)2輪 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:29 質量(g)76.7 タイプ片開き用 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

静音性にすぐれた片開き用マグネットランナーです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール 寸法(mm)環下:15 質量(g)13 適合品番レール:N-24
1個
359 税込395
6日以内出荷

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 適合N-24 材質アルミ ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)24×17 耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールの交叉レールです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様交叉 適合N-24 材質アルミ ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)24×17 耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで レール長さ(mm)500
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。 天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)