絞り込み
ブランド
  • MIZUKAMI(水上)
  • モノタロウ(265)
  • エスコ(3,375)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,097)
  • Panasonic(パナソニック)(1,949)
  • ノーリツ(1,795)
  • UNION(ユニオン)(1,339)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,296)
  • ハイロジック(1,295)
  • 新日軽(LIXIL)(1,227)
  • WAKI(和気産業)(1,172)
  • シロクマ(1,163)
  • 扶桑精機(1,043)
  • TOEX(LIXIL)(1,036)
  • スリーナイン島野(1,006)
  • 大塚刷毛製造(995)
  • ハーフェレ(975)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(959)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(865)
  • BEST[金物](846)
  • リンナイ(811)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャッター棒 MIZUKAMI(水上)シャッター棒MIZUKAMI(水上)(25件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
カウンターブラケット MIZUKAMI(水上)カウンターブラケットMIZUKAMI(水上)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2本)
当日出荷
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート) MIZUKAMI(水上)レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート)MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
349税込384
1束(25枚)ほか
翌日出荷
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面材質リサイクルPP再生ブラック(BKRCP)
モヘア#2500パック入 MIZUKAMI(水上)モヘア#2500パック入MIZUKAMI(水上)(7件のレビュー)
489税込538
1パック
当日出荷
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
ステンレス目地棒 MIZUKAMI(水上)ステンレス目地棒MIZUKAMI(水上)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ステンレス製の目地棒です。
材質ステンレス(SUS304)
KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付) MIZUKAMI(水上)KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付)MIZUKAMI(水上)(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
KYハウスハッチ用の内蓋補強材です
材質寸法(mm)600角用ホワイト
REカウンターブラケット MIZUKAMI(水上)REカウンターブラケットMIZUKAMI(水上)(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1組(2本)
当日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
カウンターヒンジ MIZUKAMI(水上)カウンターヒンジMIZUKAMI(水上)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1組
当日出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
真鍮甲丸レール MIZUKAMI(水上)真鍮甲丸レールMIZUKAMI(水上)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
真鍮製の甲丸形状のレールです。
材質真鍮
F型ブラケット 首長 MIZUKAMI(水上)F型ブラケット 首長MIZUKAMI(水上)(11件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
アルミ室名札 MIZUKAMI(水上)アルミ室名札MIZUKAMI(水上)(6件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など材質アルミ材質/仕上アルミ/マットシルバー付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー)厚さ(mm)3.5タイプ無地(本体のみ)
ステンレス製Lフック MIZUKAMI(水上)ステンレス製LフックMIZUKAMI(水上)(5件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
真鍮目地棒 MIZUKAMI(水上)真鍮目地棒MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
真鍮製の目地棒です。
材質真鍮
F型ブラケット 150 MIZUKAMI(水上)F型ブラケット 150MIZUKAMI(水上)(2件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
通風パネル MIZUKAMI(水上)通風パネルMIZUKAMI(水上)(8件のレビュー)
359税込395
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8黒(ブラック)
ステンレス カバーキャップ MIZUKAMI(水上)ステンレス カバーキャップMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質ステンレスSUS304仕上#400研磨
ステンレス D型ロングブラケット MIZUKAMI(水上)ステンレス D型ロングブラケットMIZUKAMI(水上)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別形状直通仕上ヘアーライン
ウエスタンドアヒンジ MIZUKAMI(水上)ウエスタンドアヒンジMIZUKAMI(水上)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1組
当日出荷
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
U型ソケット MIZUKAMI(水上)U型ソケットMIZUKAMI(水上)(2件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストZDC(クローム)形状U型ソケット仕上クロームメッキ
フィットクッション #820 MIZUKAMI(水上)フィットクッション #820MIZUKAMI(水上)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
ステンレス製Jフック MIZUKAMI(水上)ステンレス製JフックMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
タッチビス MIZUKAMI(水上)タッチビスMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質キルド鋼
ダイカスト二重ソケット MIZUKAMI(水上)ダイカスト二重ソケットMIZUKAMI(水上)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ
SPG 天井点検口 支持金具型 MIZUKAMI(水上)SPG 天井点検口 支持金具型MIZUKAMI(水上)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
材質枠:アルミ/鍵:樹脂付属品支持金具付き
ステンレス D型ロングブラケット MIZUKAMI(水上)ステンレス D型ロングブラケットMIZUKAMI(水上)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法E(Φmm)32.5寸法F(Φmm)45寸法P(mm)32.5種別形状直止仕上ヘアーライン
ステンレス製大型フック MIZUKAMI(水上)ステンレス製大型フックMIZUKAMI(水上)
809税込890
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック) MIZUKAMI(水上)ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)MIZUKAMI(水上)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
ステンレス製Uフック MIZUKAMI(水上)ステンレス製UフックMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
838税込922
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
ステンレス キング隅金 MIZUKAMI(水上)ステンレス キング隅金MIZUKAMI(水上)(7件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の板厚3.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。両面皿穴で用途も広がります。端部はアール形状で安全面にも配慮されております。
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
フロアーストライカー ストッパー無 MIZUKAMI(水上)フロアーストライカー ストッパー無MIZUKAMI(水上)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質ステンレス仕上ヘアーライン
鉄旗蝶番 MIZUKAMI(水上)鉄旗蝶番MIZUKAMI(水上)(2件のレビュー)
889税込978
1箱(2枚)
当日出荷
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接用の旗丁番
材質仕上生地ねじ穴数0
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番) MIZUKAMI(水上)ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)MIZUKAMI(水上)
299税込329
1枚
当日出荷から3日以内出荷
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
引戸用 WCロック MIZUKAMI(水上)引戸用 WCロックMIZUKAMI(水上)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40
ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) MIZUKAMI(水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
KYハウスハッチ用補強材 450用(ビス付) MIZUKAMI(水上)KYハウスハッチ用補強材 450用(ビス付)MIZUKAMI(水上)(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
KYハウスハッチ用の内蓋補強材です
材質寸法(mm)450角用ホワイト
ウェーブストッパー 木下地用 MIZUKAMI(水上)ウェーブストッパー 木下地用MIZUKAMI(水上)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100本)
当日出荷
波板を木下地に締結する特殊なビス。
寸法(mm)4.8×35
目地棒足 MIZUKAMI(水上)目地棒足MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
目地棒用の足金物
仕様水上金属(株)目地棒専用材質仕上生地
ステンレス箱型柱受 MIZUKAMI(水上)ステンレス箱型柱受MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール仕上ヘアーライン
パラレール 二連 MIZUKAMI(水上)パラレール 二連MIZUKAMI(水上)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
L形フック 黒梨地(ブラック) MIZUKAMI(水上)L形フック 黒梨地(ブラック)MIZUKAMI(水上)
649税込714
1個
当日出荷
亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。
材質亜鉛合金仕上黒梨地付属ビス有無低頭A3.5×20
建築金物・建材・塗装内装用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら