建築金物・建材・塗装内装用品 :「エアーブラシ 吸い上げ」の検索結果
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)
ノズル口径(Φmm)2.0
吐出し空気量(L/min)240
エスコ品番EA121BA-7
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1200
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用)
ノズル口径(Φmm)1.2
吐出し空気量(L/min)85
エスコ品番EA121BA-5
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)740
穴径(Φmm)1.2
使用圧力(MPa)0.3
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)700
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
ノズル口径(Φmm)1.5
吐出し空気量(L/min)150
エスコ品番EA121BA-6
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)790
穴径(Φmm)1.5
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1000
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。