ポータブルワイヤレス呼び出し器エスコ翌日出荷
屋内用。
寸法(mm)39×23×81(H)質量(g)受信機(チャイム):約57、押ボタン送信器:約31使用温度範囲(℃)0~40電源単3電池×2本(別売)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)周波数315MHz(特定小電力機器)コードID:約100万通り設置場所可能:屋内電波到達距離(m)約80(見通し距離)サイズ(mm)64×32×79(H)報知音10種類
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
OZ筆ペンオズ・ワーク税込¥582¥529