建築金物・建材・塗装内装用品 :「ネジ穴」の検索結果

関連キーワード
161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

両面ヘアーライン仕上げ。取付ねじ無し。長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)16 厚さ(mm)2 全長(mm)70 穴数長穴:3 長穴(mm)5.5×10
1袋(20個)
2,950 税込3,245
翌日出荷

2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 種類長蝶番 穴径(Φmm)3 使用ビス径(mm)2.7
1個
605 税込666
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304 寸法(mm)30×9.6×30 板厚(mm)0.8 適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
515 税込567
当日出荷

先端はねじになっています。ポール後端にはロープ通し穴があり、様々な先端道具に接続可能です。
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷


1個
440 税込484
当日出荷


全長(mm)76 幅(mm)29 厚さ(mm)1.5 穴数7 エスコ品番EA951BS-76 種類フラッシュ丁番
1セット(2枚)
815 税込897
当日出荷

1個
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法A(mm)77 寸法B(mm)83 寸法C(mm)35 横(mm)83 アズワン品番64-7966-12 ねじ穴数4
1組(2個)
7,480 税込8,228
翌日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷

1個
285 税込314
当日出荷

1個
540 税込594
当日出荷


1個
650 税込715
翌日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

1個
860 税込946
翌日出荷

1個
390 税込429
翌日出荷

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1セット(10個)
1,230 税込1,353
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
2,488 税込2,737
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
905 税込996
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品皿木ねじ/3.5×25mm 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)89 厚さ(mm)2 全長(mm)102 穴径(Φmm)6 穴数4 アズワン品番65-2284-43
1枚
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

長さ(mm)125 エスコ品番EA951BY-125 種類旗丁番 横(mm)105.6 ねじ穴数0
1セット(2枚)
1,430 税込1,573
翌日出荷

1セット(2枚)
870 税込957
翌日出荷

長さ(mm)101 エスコ品番EA951BY-101 種類旗丁番 横(mm)105.6 ねじ穴数0
1セット(2枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

1個
370 税込407
翌日出荷

1個
445 税込490
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷