ダクト用ブラケットエスコ翌日出荷
換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂質量(g)65内径(Φmm)99外径(Φmm)100適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm使用壁厚(mm)70 以上取付穴寸法(mm)110穴径(mm)ビス:2-Φ4.5呼び径(Φmm)100ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
OZ筆ペンオズ・ワーク税込¥582¥529