スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
ノズル口径(Φmm)1.5
吐出し空気量(L/min)150
エスコ品番EA121BA-6
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)790
穴径(Φmm)1.5
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1000
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。