サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂
種類物干竿
耐荷重(kg)約10
パイプ外径(Φmm)28.8
パイプ内径(Φmm)25
片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂
寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)12
パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38
サイズ(mm)3,500~5,000
1本
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。
材質スチール
寸法(mm)2700~3800、1本:1360
質量(kg)約1.2
耐荷重(kg)10
パイプ外径(Φmm)29.4
パイプ内径(Φmm)25.4
1本
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
継ぎタイプ。清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用。伸縮式なので、スペースに合わせて長さ調節自由自在。
材質ステンレス巻パイプ、樹脂
寸法(mm)1本:1100
質量(kg)1.0
耐荷重(kg)18
パイプ径(Φmm)内筒:25 外筒:30
サイズ(mm)2,110×3,000
1本
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-17
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
。丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):2200~4000●重量:2.15kg●耐荷重:全体18kg●パイプ径:内筒/32mm 外筒/38mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-20
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌々日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様●サイズ(mm):2100~3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mm
アズワン品番65-9327-25
1本
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様●サイズ(mm):2765~4000●重量:1.625kg●耐荷重:全体11kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1485×Φ39mm
アズワン品番65-9327-26
1本
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。