6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用) ノズル口径(Φmm)2.0 吐出し空気量(L/min)240 エスコ品番EA121BA-7 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1200 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
33,900 税込37,290
翌日出荷

スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 ノズル口径(Φmm)1.5 吐出し空気量(L/min)150 エスコ品番EA121BA-6 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)790 穴径(Φmm)1.5 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1000 所要圧縮機(kw)0.75
1組
29,100 税込32,010
翌日出荷

小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用) ノズル口径(Φmm)1.2 吐出し空気量(L/min)85 エスコ品番EA121BA-5 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)740 穴径(Φmm)1.2 使用圧力(MPa)0.3 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)700 所要圧縮機(kw)0.75
1組
25,100 税込27,610
翌日出荷

塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚) 材質高耐久ポリエチレン 文字サイズ(mm)約305
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚) 材質高耐久ポリエチレン 文字サイズ(mm)約152
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。 約102mm。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚) 材質高耐久ポリエチレン
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷