1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用) ノズル口径(Φmm)1.2 吐出し空気量(L/min)85 エスコ品番EA121BA-5 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)740 穴径(Φmm)1.2 使用圧力(MPa)0.3 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)700 所要圧縮機(kw)0.75
1組
25,100 税込27,610
翌日出荷