建築金物・建材・塗装内装用品 :「塗装用 エアーコンプレッサー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ノズル径1.0mm
仕様塗装用
付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ
質量(kg)2.1
使用圧力0.2MPa
カップ容量(mL)2000
全長(cm)両ホース:150
使用コンプレッサ1.85kw
エアー取付ねじG1/4”
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)
ノズル口径(Φmm)2.0
吐出し空気量(L/min)240
エスコ品番EA121BA-7
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1200
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。