1L調色用容器エスコ翌日出荷
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン容量(L)1仕様対比目盛…4:1、10:1セット内容容器:100枚 ・ホルダー2個 ・ミキシングバー(小)2本 ・ふた3枚目盛100cc上部径×底径×高さ(mm)110×85×140
1000cc カップ付スプレーガンエスコ翌日出荷
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。<br />低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。<br />塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。<br />操作上の安定性が良い。<br />塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装ノズル口径(Φmm)1.5吐出し空気量(L/min)150エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000所要圧縮機(kw)0.75
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
床見切り材モノタロウ税込¥8,798~¥7,998~
スタイロリンギーデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)税込¥4,398¥3,998
スタイロリンギーデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)税込¥4,398¥3,998