6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピンねじ付。左右兼用。握り部・アルミ(抗菌樹脂コーティング)、ブラケット部・樹脂製。
アイボリ 耐荷重(kg)60 パイプ径(Φmm)32 取付穴径(mm)5
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

ホワイト 仕様左右操作・ワンタッチ変換機能付き、取付金具・ねじ付 材質スラット:アルミ、ブラケット:スチール 厚さ(mm)0.14 長さ(m)1.38 幅(m)0.88
1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

ホワイト 仕様左右操作・ワンタッチ変換機能付き、取付金具・ねじ付 材質スラット:アルミ、ブラケット:スチール 厚さ(mm)0.14 長さ(m)1.38 幅(m)0.6
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

仕様左右操作・ワンタッチ交換機能付取付金具、ねじ付 材質スラット:アルミブラケット:スチール 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)1.38 幅(m)1.64 アズワン品番64-7977-24
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷

おすすめ人気ランキング