建築金物・建材・塗装内装用品 :「建築用シート」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途建築工事用、トラックシートに 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6 特性防炎 厚さ(mm)0.3 仕様防炎2類認定品 エスコ品番EA911YB-2 材質ポリエステル 形状折りたたみタイプ
1個
8,330 税込9,163
当日出荷

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎 エスコ品番EA911AE-21 材質ポリエステル 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 シートサイズ(m×m)1.8×1.8 耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度) 番手縦、横 200デニール 組織ラッセル編み 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)