用途室内用建具
材質(枠)鋼板/クロメートメッキ、(車)黒色ウレタン
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工
寸法A(mm)68
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法G(mm)14
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ナイロン成型加工
寸法A(mm)68
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法G(mm)14
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工
寸法A(mm)68
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法G(mm)14
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:真鍮(6)、車:ナイロン成型加工
寸法A(mm)68
寸法E(mm)7
寸法B(mm)57
寸法G(mm)13
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
仕様ベアリング入り
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14.5
タイプ鉄枠平型
耐荷重(kg)15(2個)
深さ(mm)26
アズワン品番65-2311-97
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14.5
タイプ鉄枠U型
耐荷重(kg)15(2個)
深さ(mm)26
アズワン品番65-2311-96
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-88
1個
¥870
税込¥957
3日以内出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14
タイプ平型
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)25
アズワン品番65-2311-92
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-90
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型
幅(mm)7
車輪径(Φmm)28
高さ(mm)30~37、37~44、44~51
耐荷重(kg)50(2個)
内幅(mm)14~30
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14
タイプA型(Vレール用)
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)25
アズワン品番65-2311-91
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
付属品付属ねじ/4.1×56
材質ケース/樹脂、車/ポリアセタール(樹脂)、フレーム/鋼板(三価クロメート)
耐荷重(kg)30(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×15.8×47.9
調整範囲(mm)【左右】±2
上下調整±3mm
タイプコ型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986VF-75
アズワン品番64-7987-58
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986VE-75
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
。古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
アズワン品番65-9339-39
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:5.5mm●車輪形状:Y型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
アズワン品番65-9339-40
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)
寸法H(mm)5
寸法D1(mm)9
寸法W1(mm)14
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
仕様耐荷重(2個):40kg
材質枠、車:(SUS304)
寸法A(mm)68
寸法D(mm)30
寸法E(mm)6.5
寸法B(mm)57
アズワン品番65-2311-87
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
エスコ品番EA986RE-11
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
エスコ品番EA986R-11
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
タイプ丸溝型
車輪径(Φmm)30
エスコ品番EA986RG-30A
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
エスコ品番EA986RG-130H
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
耐摩耗性にも優れています
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
アズワン品番68-1883-30
1個
¥6,160
税込¥6,776
3日以内出荷
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986RB-12
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986RB-2
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。