建築金物・建材・塗装内装用品 :「木ねじ 5mm」の検索結果
皿木ねじ4.5×38、3本付
仕様●材質:SUS304●使用荷重:30kg●使用チェーン径:4~5mm●外径:88mm●内径:58mm●奥行:33mm●穴径:6.2mm
アズワン品番65-3887-10
1個
¥3,020
税込¥3,322
3日以内出荷
取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン
寸法(mm)24×14
耐荷重(kg)5kg
入数(個)4
適合厚さ(mm)5
1セット
¥795
税込¥875
翌日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色ブラック
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色グレー
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上ヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45
穴径直径3.5mm
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上鏡面仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:41
穴径直径3mm
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
取付ねじ付
溶接取付・ビス取付兼用
板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です
丸カンが回転するので仮ロックできます
丸カンに南京錠を掛けて施錠可能
持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ
付属品木ねじ4.5×32(9本)
サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6
アズワン品番64-2287-34
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)45.5×45
アズワン品番65-2288-04
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
付属品皿木ねじ 3.5×25
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)102
厚さ(mm)2
全長(mm)102
穴径(Φmm)5
穴数8
アズワン品番65-2287-59
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16
材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール
寸法H(mm)22
寸法t(mm)9
寸法D(Φmm)5
寸法W(mm)26
取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。