建築金物・建材・塗装内装用品 :「木用」の検索結果

関連キーワード
242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)180 刃幅(mm)10 アズワン品番64-7873-88
1本
545 税込600
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)205 刃幅(mm)13 アズワン品番64-7873-89
1本
650 税込715
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)250 刃幅(mm)24 アズワン品番64-7873-92
1本
775 税込853
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)242 刃幅(mm)18 アズワン品番64-7873-91
1本
700 税込770
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)205 刃幅(mm)15 アズワン品番64-7873-90
1本
670 税込737
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)173 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7873-87
1本
545 税込600
当日出荷

1本
565 税込622
当日出荷

1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 ブラック
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

1本
550 税込605
翌日出荷

1本
550 税込605
翌日出荷

付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 グレー
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

1本
550 税込605
翌々日出荷




上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)34×45 アズワン品番65-2288-05
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)45.5×45 アズワン品番65-2288-04
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷


刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。 厚さ(mm)ブレード:1.2
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。 厚さ(mm)ブレード:1.2 全長(mm)360 質量(g)277 刃幅(mm)100 刃のサイズ(mm)100×220
1本
4,960 税込5,456
翌日出荷

1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

木柄 摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。 従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:KZ3S-18●材質:硬鋼刃●刃幅:18mm●全長:118mm●刃厚:1.4mm●重量:50g●注意:タガネやレバー、ナイフ代わりなどには使用しない。 アズワン品番68-1820-30
1本
2,880 税込3,168
翌日出荷

横付け専用。先に座金を木ネジに入れて手すりを取り付けた後、キャップをはめ込みます。あらかじめキリ等で下地をあけておくと、取り付けやすくなります。取付ねじ付。
材質【手すり部】南洋材、【ブラケット】亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)80 パイプ径(Φmm)35 取付穴径(Φmm)4.5
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン 寸法(mm)24×14 耐荷重(kg)5kg 入数(個)4 適合厚さ(mm)5
1セット
795 税込875
翌日出荷

皿木ねじ4.5×38、3本付
仕様●材質:SUS304●使用荷重:30kg●使用チェーン径:4~5mm●外径:88mm●内径:58mm●奥行:33mm●穴径:6.2mm アズワン品番65-3887-10
1個
3,020 税込3,322
3日以内出荷

洗濯機まわりやリビングの小物もすっきり収納できます。マットな質感と木調の天板で部屋のインテリアにもなじみます。スチールの棚板は高さを2段階に選べて置くものに合わせて有効に使えます。ガタつきを軽減できるアジャスター付き。スリムなデザインで、お気に入りのインテリアにも調和します。
材質支柱・その他:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 天板:MDF 樹脂部品:PP樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)2.6 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×700
1台
5,860 税込6,446
翌日出荷

使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-60
1本
2,830 税込3,113
翌日出荷

。使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)。取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-59
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷


1個
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に 全長(mm)185 刃長(mm)80 刃幅(mm)36 刃厚(mm)1.0 材質(柄部)ほうの木 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙) 焼入硬度HRC57~58° アズワン品番64-7864-11
1本
3,490 税込3,839
当日出荷


用途缶切りスクレッパー 材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木 全長(mm)190 質量(g)125 刃長(mm)80 刃幅(mm)90 刃厚(mm)1.0 アズワン品番64-7816-60
1本
1,180 税込1,298
当日出荷

エスコ品番EA109HA-23 全長(mm)195 質量(g)12 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)21 材質(柄部) 材質(毛)人毛 主な用途油性用・ニス用 毛色黒色 玉厚(mm)4 刷毛幅(mm)30
1個
300 税込330
当日出荷

エスコ品番EA109HN-46 全長(mm)270 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)4 刷毛幅(mm)30
1個
585 税込644
当日出荷

エスコ品番EA109LL-5 全長(mm)280 種類刷毛 サイズ(号)40 毛丈(mm)73 材質(柄部) 材質(毛)胡麻毛(最高級豚毛) 主な用途のり用・掃除用・塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)20 刷毛幅(mm)115 関連資料仕様(0.06MB)
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:木柄 全長(mm)185 刃幅(mm)20 アズワン品番64-7873-98
1本
925 税込1,018
当日出荷

おすすめ人気ランキング