2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-08
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

。鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~42●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:08FE/08LEF/LEF/LE-03/LE-11/LSP/SWLSP●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付 アズワン品番65-9327-71
1セット
38,800 税込42,680
翌日出荷