ステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
162mm 戸当り(上枠付)エスコ当日出荷
材質ステンレス(SUS430)、ゴム全長(mm)162穴径(Φmm)4.6仕上ヘアライン仕上げアズワン品番64-2287-69
(ダブル)伸縮カーテンレールセットエスコ当日出荷
ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ材質ステンレス(SUS430)、樹脂
伸縮カーテンレールセットエスコ当日出荷
ヘアーライン仕上げ。一重吊りカーテン用。ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
セット内容レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ・ブラケット7個・ランナー30個材質SUS430長さ(m)2.1~4.0
調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズエスコ翌日出荷
上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整材質ステンレス(SUS430)、鋼板寸法(mm)24×14×120(H)ねじピッチ(mm)107取付穴径(Φmm)5.5
調整ストライク 丸型 111×22.5mmエスコ翌日出荷
アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本)材質ステンレス(SUS430)、樹脂形状丸型幅(mm)22.5全長(mm)111色ホワイトねじピッチ(mm)84取付穴径(Φmm)6アズワン品番65-2288-31
屋外フード (防鳥網付き)エスコ翌々日出荷
丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合【換気扇】250mm材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)寸法(mm)【張出し】175寸法(縦×横)(mm)320×340
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ハンドルポッシュリビング税込¥4,288~¥3,898~
ブラケットポッシュリビング税込¥3,518~¥3,198~
ドアーチェーンBEST(ベスト)[金物]税込¥2,858¥2,598