2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台2役、宅配ボックス+ポスト。宅配ボックスとポストが一体化したタイプのボックスです。ポスト部分はフリマアプリで主流の大型メール便も受け取ることができます。宅配ボックス部分は40リットルまでの荷物の収納が可能で、コスメやサプリの定期便の受け取りに便利なサイズです。1台設置するだけで、宅配便も郵便物も両方受け取ることができ、置き配対策としても有効です。
付属品カギ×2、ロゴシール、番号シール 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)17 タイプセミラージタイプ 耐荷重(kg)上部:10 下部:20 外形寸法W460×H500×D480mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【最大投函:】上部:360×35×410 収納寸法(mm)上部:W360×H120×D410 下部:W410×H250×D430 収納容量(L)下部:40 3辺合計(cm)受取/下部:109
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台2役、宅配ボックス+ポスト。宅配ボックスとポストが一体化したタイプのボックスです。ポスト部分はフリマアプリで主流の大型メール便も受け取ることができ、宅配ボックス部分は85リットルまでの大きな荷物も受け取れます。1台設置するだけで、宅配便も郵便物も両方受け取ることができ、置き配対策としても有効です。
付属品カギ×2、ロゴシール、番号シール 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)20 タイプラージタイプ 耐荷重(kg)上部:10 下部:30 外形寸法W460×H750×D480mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【最大投函:】上部:360×35×410 収納寸法(mm)上部:W360×H120×D410 下部:W410×H500×D430 収納容量(L)下部:85 3辺合計(cm)受取/下部:134
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング