1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性塗料を素早く乾燥できる実用的で軽量のドライガン。内臓の調節可能なベンチレギュレータで、塗装表面やレタッチ部分に最適な乾燥方式に切り替えられます。最大6000L/分の大量の空気を排出することで水分を蒸発させ、乾燥時間を短縮します。本体を分解できるので、清掃しやすく、適切にメンテナンスできます。(汚染の防止になります。)
用途塗料乾燥用 その他【エアフィルター】40【エア消費量】300~600LPM 質量(g)580 吹付距離(mm)500~800 空気流量(L/min)6000 カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP 動作圧(bar)3~6
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷