建築金物・建材・塗装内装用品 :「trusco エアー」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
849 税込934
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途適合スプレーガンパーツ交換用に。 トラスコ品番161-2838 材質/仕上プラスチック 質量(g)280 容量(L)0.65 適合スプレーガン10,142,012,101,420,000,000,000,000,000,000
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

1個
8,898 税込9,788
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カップリング部分にガスケットを使わず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーなので堅牢で、摩耗や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、握りやすく手にしっくりなじみます。簡単に分解出来るので掃除なども簡単に行えます。広範囲の塗装に向いています。
用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。 質量(g)515 空気使用量(L/min)250 パターン開き(mm)320 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)650 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)20-25 噴射剤220g/min パターン棒状・長い エアー取付口BSP1/4 霧化方式高微粒
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XTREME用スプレーガン塗料カップセットです。
用途適合スプレーガンパーツ交換用に。 トラスコ品番161-2840 材質/仕上プラスチック 質量(g)240 容量(L)0.5 適合スプレーガンmini XTREME全機種
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

用途適合スプレーガンパーツ交換用に。 トラスコ品番161-2839 材質/仕上プラスチック 質量(g)120 容量(L)0.125 適合スプレーガンmini XTREME全機種
1個
8,998 税込9,898
30日以内出荷

低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途一般的な塗装用。 セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635) 材質/仕上本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック 質量(g)505 空気使用量(L/min)197 パターン開き(mm)260 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)500 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)15-18 カップ容量(L)0.5 噴射剤150g/min パターン エアー取付口BSP1/4 霧化方式高微粒 エアー取込口BSP1/4
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途織物、革製品、木工品への染色等一般的な塗装用。 セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635) 質量(g)505 空気使用量(L/min)305 パターン開き(mm)250 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)500 所要圧縮機(kw)2.2 吹付距離(mm)2020/10/15 カップ容量(L)0.5 噴射剤150g/min パターン エアー取付口BSP1/4 霧化方式汎用 エアー取込口BSP1/4
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットを使っておらず、パーツ交換やメンテナンスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーのため、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途一般的な塗装用。 トラスコ品番161-2813 セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635) 材質/仕上本体:鍛造アルミニウム、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック 質量(g)505 空気使用量(L/min)197 パターン開き(mm)260 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)500 ノズル口径(Φmm)0.8 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)15-18 カップ容量(L)0.5 噴射剤150g/min パターン エアー取付口BSP1/4 霧化方式高微粒 エアー取込口BSP1/4
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

用途スプレーガンの分解、組立用に。 トラスコ品番161-2831 材質/仕上プラスチック 質量(g)10 適合スプレーガン1,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,000 パーツNo.23(mini XTREME重力式)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

赤、青、黄色が1セットでスプレーガンの識別が可能です。
用途スプレーガンの識別用に。 トラスコ品番161-2832 材質/仕上プラスチック 質量(g)16 適合スプレーガン1,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,000 パーツNo.25(mini XTREME重力式)
1セット(3個)
629 税込692
翌日出荷