建築金物・建材・塗装内装用品 :「エアーガン 塗装」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業に タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700) 吐出量(L/min)250 ノズル口径(Φmm)1.8 材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115 本体質量(g)1270 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)550 回転速度(min-1[r.p.m])30000 空気流量(L/min)160 塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安) 供給方式吸上式 電源コード(m)1.8 定格時間(分)30 適合塗料水性、油性 塗料粘度8-12s(目安)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷