建築金物・建材・塗装内装用品 :「リフォーム用床材」の検索結果
カッター1本でスピード施工。裏紙を剥がして簡単に床・壁に貼り付けることができる天然木調のエンボス(凹凸)加工の塩ビタイルです。抗菌加工・水汚れに強くキズがつきにくいのも特徴です。
用途床材 粘着 タイル リフォーム
材質ホモジュニアスビニル床タイル
幅(mm)150
厚さ(mm)2
質量(kg)11
貼り方次第で自分好みの床にアレンジすることができる粘着剤付き床材。1色でのご使用はもちろん、近似色の2色で自分らしいお部屋を演出することが可能です。裏面が粘着剤付きで施工も簡単、専用工具は必要ありません。カッターで自由にカットできます。
用途床材 粘着 タイル リフォーム
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)約600
幅(mm)約100
厚さ(mm)約2
接着剤不要でワンタッチクリックで施工できます。斜めから差し込んで置くだけ、店舗改装や賃貸マンションに最適。女性でも、カッターで施工でき、接着剤を使わない為、貼替交換、現状回復も簡単に
用途床材 粘着 タイル リフォーム
材質ホモジュニアスビニル床タイル
長さ(mm)145
幅(mm)908
質量(kg)13.8
空気のように軽い石目調タイルの粘着床材です。裏面が粘着付きで施工も簡単、専用工具も必要ありません。カッターで自由にカットできます。
用途床材 粘着 タイル リフォーム
材質ポリプロピレンタイル
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)1.5
質量(kg)3.6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。