カテナリーキット3mmクリップグリップル5日以内出荷
ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。
頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途間仕切り設備取付けに使用セット内容3mm用クリップ(ワイヤ径1.5mm):1個、エキスプレスXP1:1個、ワイヤー:1本材質<3mm用クリップ>ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、<エキスプレスXP1>ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール長さ(m)1安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)線径(mm)1.5
カテナリーキットグリップル翌々日出荷から3日以内出荷
ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。
頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途間仕切り設備取付けに使用セット内容本体:1個、ワイヤー:1本、リリースキー:1本、六角レンチ:1本材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:セラミック、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:UV安定化ホモポリマープロピレン安全荷重(kg)30(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)線径(mm)3