3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)36 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×264 開口寸法(mm)1785×685 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠)アルミ 開閉角度(°)約70
1台
149,800 税込164,780
41日以内出荷

洋間(フロア)用収納ユニットです。複数設置すると大容量の収納が可能です。リビング、寝室、子供部屋、または廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保でき狭小住宅にも最適です。ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび製品内への天板落下がありません。簡易の鍵付き回転取手仕様です。製品天板は厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。15mmフロアー材をご使用の場合は現地での調整が必要になる場合がございます。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。※写真中のフロアー材は現地手配です。
質量(kg)60 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×484 開口寸法(mm)1785×685 内装プリント合板(白) 外装オレフィン合板 材質(枠)アルミ 収納容量(L)約360 開閉角度(°)約70
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)25 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×1207×264 開口寸法(mm)795×1192 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠)アルミ 開閉角度(°)約70
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷