絞り込み
ブランド
  • 渡辺製作所
  • 東芝キヤリア(3)
  • 三菱電機(4)
  • 高須産業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ノーリツ(3)
  • リンナイ(2)
  • サンコー(2)
  • FUJIOH(富士工業)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • バクマ工業(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • SUNWAVE(LIXIL)(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建築金物・建材・塗装内装用品 :「排気ダクト ファン」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード アーチ型タイプ(センター 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(センター渡辺製作所
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
質量(kg)36タイプシロッコファン、排気専用型間口(mm)900スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×600照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
レンジフード ワイドスリムタイプ(スタンダード) 渡辺製作所レンジフード ワイドスリムタイプ(スタンダード)渡辺製作所
64,980税込71,478
1台
9日以内出荷
タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
浅型レンジフード(背梁対応) 渡辺製作所浅型レンジフード(背梁対応)渡辺製作所
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯排気方式風圧排気シャッター
深型レンジフード 渡辺製作所深型レンジフード渡辺製作所
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯排気方式風圧排気シャッター
レンジフード ワイドスリムタイプ(梁対応) 渡辺製作所レンジフード ワイドスリムタイプ(梁対応)渡辺製作所
76,980税込84,678
1台
9日以内出荷
タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
浅型レンジフード 渡辺製作所浅型レンジフード渡辺製作所
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯排気方式風圧排気シャッター
レンジフード アーチ型タイプ(サイド) 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(サイド)渡辺製作所
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
質量(kg)36タイプシロッコファン、排気専用型間口(mm)900スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×500照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
浅型レンジフード(ターボ) 渡辺製作所浅型レンジフード(ターボ)渡辺製作所
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイプターボファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯排気方式風圧排気シャッター
レンジフード 渡辺製作所レンジフード渡辺製作所(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。 排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)25(白熱電球)口金E17(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340耐電圧(V/min)AC1000
レンジフード 渡辺製作所レンジフード渡辺製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)25(白熱電球)口金E17(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340耐電圧(V/min)AC1000
レンジフード 渡辺製作所レンジフード渡辺製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。 排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)60(白熱電球)口金E26(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330耐電圧(V/min)AC1200
建築金物・建材・塗装内装用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら