ボルト隠し日創プロニティ翌日出荷
ボルト隠し兼正座。銅釘4本付。
万能金具タルキ用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用2L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)55寸法(縦×横)(mm)最大104×52、最小80×40
万能金具タルキ用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用SS型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)22寸法(縦×横)(mm)最大37×29、最小29×24
万能金具タルキ用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用1型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)40寸法(縦×横)(mm)最大74×56、最小56×42
万能金具タルキ用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)25寸法(縦×横)(mm)最大52×37、最小40×29
万能金具母屋用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具母屋用4SS型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用材質銅奥行(mm)53寸法(縦×横)(mm)最大161×97、最小130×81
万能金具母屋用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具母屋用4S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用材質銅奥行(mm)63寸法(縦×横)(mm)最大171×105、最小147×85
万能金具母屋用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具母屋用4型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用材質銅奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大198×125、最小146×99
万能金具母屋用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具母屋用3型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用材質銅奥行(mm)45寸法(縦×横)(mm)最大111×111、最小89×89
万能金具木口用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具木口用1L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用材質銅奥行(mm)40寸法(縦×横)(mm)最大73×64、最小58×49
万能金具木口用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具木口用SL型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用材質銅奥行(mm)33寸法(縦×横)(mm)最大51×51、最小38×38
万能金具木口用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具木口用2型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用材質銅奥行(mm)45寸法(縦×横)(mm)最大87×75、最小70×59
万能金具丸木口日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具丸木口S型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具材質銅奥行(mm)23寸法(Φmm)最大50、最小40
万能金具丸木口日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具丸木口3型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具材質銅奥行(mm)40寸法(Φmm)最大130、最小100
万能金具丸木口日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具丸木口2型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具材質銅奥行(mm)35寸法(Φmm)最大105、最小75
万能金具桁用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具桁用5型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用材質銅奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大265×120、最小211×103
万能金具桁用日創プロニティ翌日出荷
純銅製万能金具桁用5L型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用材質銅奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大299×132、最小280×105
柱巻飾り日創プロニティ翌日出荷
ツカ柱、玄関柱等に取り付けるだけで一段と豪華になります。4寸から8寸まで、柱のサイズに合わせて自在にカットでき、後付も可能ですので、用途が広く便利です。銅釘16本・太鼓鋲16本付。
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3