建築金物・建材・塗装内装用品 :「仕上げ サンプル」の検索結果
商品名:1m×10m 日本防炎仕様 人工芝(2~4枚目の写真はサンプルのサイズです)。屋外や屋内での使用に最適で、安全性と美しさを兼ね備えています。あなたのスペースに緑の美しさをプラスし、くつろぎの空間を演出します。日本防炎仕様の人工芝の魅力。この人工芝は、パイルの長さが35mmで、まるで本物の芝生のような自然な見た目が特長です。高品質な素材を使用し、耐久性がありながらも柔らかく、足触りも心地よい仕上がりです。お庭やベランダ、テラスなど、様々なシーンで活躍します。 安全性と便利さ。防炎仕様となっており、安心してご使用いただけます。また、1ロールあたり約23キロの重量感があり、しっかりとした設置が可能です。雨水や直射日光にも強く、長期間美しさを保つことができます。 サイズと仕様。サイズは1m×10m(梱包サイズは1ロール104cm×Φ33cm)で、広い面積をカバーしながらも簡単にカットや設置ができるため、様々な用途に広がりを持たせることができます。人工芝の細やかなディテールがリアルな印象を与え、どんな空間にもマッチします。素材:PE・PP。 特別な空間を演出。この人工芝を取り入れることで、特別な空間がグレードアップします。家族や友人とのひとときを彩る癒しの空間を作り上げ、憩いの時間を提供します。
材質PE・PP
パイル長(mm)35
奥行(m)10
幅(m)1
1ロール
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。