SG間仕切用ランナーN岡田装飾金物翌々日出荷
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種SGレール許容荷重(kg)100主材質ステンレス
D40間仕切用ランナーN岡田装飾金物当日出荷
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
D30間仕切用ランナーN岡田装飾金物当日出荷
ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D30レール許容荷重(kg)20表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物翌日出荷
高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4826材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物当日出荷
鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4834材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー許容荷重(kg)50高さ(mm)30カーブ半径(mm)500
ハンガー岡田装飾金物当日出荷から3日以内出荷
のれんシート幅300mm用です。(ハンガー幅は250mm)
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。適合W300用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
テントチューブ 200m巻岡田装飾金物3日以内出荷
袋縫いした生地に差込み、間仕切ポール、各種テンバー、テンションバーの芯材として使用する部材です。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質樹脂色グレー
テンションボルト Cタイプ岡田装飾金物3日以内出荷
テンションバー(82L41)用と共に使用し、シートにテンションを掛ける部材です。
フランジナット付。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質スチール
テンションバーAM型アルミキャップ岡田装飾金物3日以内出荷
テンションバーAM型の側面を隠す為の部材です。
ステンレス取付ビス付。
アイボルトも取り付け可能で、ターンバックルでの張り上げも可能。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質アルミ
テンションバーA型4m岡田装飾金物翌々日出荷
各種テンバー・テンションバー・テンションボルト等、多様な組み合わせで、生地にテンションを加えます。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質アルミ
テンションバーAM型4m岡田装飾金物翌々日出荷
各種テンバー・テンションバー・テンションボルト等、多様な組み合わせで、生地にテンションを加えます。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質アルミ
間仕切中間ポール【XGタイプ】岡田装飾金物6日以内出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき適合XG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)関連資料(0.46MB)
間仕切サイドポール【XGタイプ】岡田装飾金物6日以内出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。適合XG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)関連資料(0.46MB)
SGステンU継金具N岡田装飾金物7日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。許容荷重(kg)50kg適合SG材質/仕上ステンレス質量(g)32関連資料(0.56MB)
D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット岡田装飾金物5日以内出荷
温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)
D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット岡田装飾金物5日以内出荷
温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト(小)2本)(D40ベアリング入ランナー2個)(ステンU継金具(A)2個)(サイドポールキャップ2個)(取手4個)
間仕切押えバー 木調タイプ岡田装飾金物4日以内出荷
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。材質/仕上アルミ/木調化粧シート仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
間仕切サイドポール 木調タイプ岡田装飾金物4日以内出荷
温かみのある木調デザインです。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミ/木調化粧シート
D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】岡田装飾金物4日以内出荷
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。色ブラック適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】岡田装飾金物4日以内出荷
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。色ブラック適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
間仕切MGベルト片開用枠ブラック岡田装飾金物4日以内出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。色ブラック材質/仕上アルミ/ブラック・マグネットゴム
間仕切押えバーブラック岡田装飾金物4日以内出荷
ピアスビス(黒)付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。色ブラック仕様ピアスビス(黒)付・ビス穴あき材質/仕上アルミ/ブラック
間仕切サイドポール【押えバータイプ】ブラック岡田装飾金物4日以内出荷
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。色ブラック材質/仕上アルミ/ブラック
ステンU継金具(A)岡田装飾金物3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。許容荷重(kg)50kg材質/仕上ステンレス質量(g)20.3
XG間仕切用ランナー岡田装飾金物当日出荷
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。適合XGトラスコ品番202-6143材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)104アズワン品番64-8361-41
D40カーブレール アルミ岡田装飾金物翌々日出荷
各種店舗・施設・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40トラスコ品番202-6122材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ質量(kg)0.9色ホワイト許容荷重(kg)50kg質量(g)777耐荷重(kg)50表面処理ホワイト電着塗装仕上げアズワン品番64-8342-28レール長さ(mm)800×800×500Rカーブ半径(mm)500
D30カーブレール アルミ岡田装飾金物翌々日出荷
各種店舗・施設・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30トラスコ品番202-6129材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ質量(kg)0.55色ホワイト許容荷重(kg)30kg質量(g)550耐荷重(kg)30表面処理ホワイト電着塗装仕上げアズワン品番64-8335-99レール長さ(mm)800×800×300Rカーブ半径(mm)300
ステン丸棒N岡田装飾金物翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)608長さ(m)4線径(Φ)5RoHS指令(10物質対応)対応
OSケダー 12Φ・25m巻岡田装飾金物3日以内出荷
片側に生地を縫製又は溶着で取付け、もう片側は間仕切ポール、テンバー等に差込みます。
用途シートに取り付け、テントバーに差し込む。材質/仕上ホワイト色ホワイト質量(g)6075RoHS指令(10物質対応)対応
OSケダー 12Φ岡田装飾金物3日以内出荷
片側に生地を縫製又は溶着で取付け、もう片側は間仕切ポール、テンバー等に差込みます。
用途シートに取り付け、テントバーに差し込む。材質/仕上ホワイト色ホワイト質量(g)243長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
D25間仕切用壁付ソケット岡田装飾金物3日以内出荷
適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
D25交叉レール岡田装飾金物翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。寸法L(mm)1000適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)282レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3