D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物翌日出荷
高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4826材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物当日出荷
鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4834材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー許容荷重(kg)50高さ(mm)30カーブ半径(mm)500
ハンガー岡田装飾金物当日出荷
のれんシート幅300mm用です。(ハンガー幅は250mm)
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。適合W300用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
間仕切中間ポール【XGタイプ】岡田装飾金物6日以内出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき適合XG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)関連資料(0.46MB)
間仕切サイドポール【XGタイプ】岡田装飾金物6日以内出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。適合XG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)関連資料(0.46MB)
間仕切押えバー 木調タイプ岡田装飾金物4日以内出荷
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。材質/仕上アルミ/木調化粧シート仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
間仕切押えバーブラック岡田装飾金物4日以内出荷
ピアスビス(黒)付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。色ブラック仕様ピアスビス(黒)付・ビス穴あき材質/仕上アルミ/ブラック
ステン丸棒N岡田装飾金物翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)608長さ(m)4線径(Φ)5RoHS指令(10物質対応)対応
D25交叉レール岡田装飾金物翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。寸法L(mm)1000適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)282レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
D25カーブレール岡田装飾金物翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)374レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
D25レール岡田装飾金物(1件のレビュー)翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kgRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切落し受座岡田装飾金物当日出荷
材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用ステンU継金具岡田装飾金物3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用U継金具小岡田装飾金物当日出荷
ポールを吊る際に使用します。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
間仕切用U継金具岡田装飾金物当日出荷
ポールを吊る際に使用します。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けはポールの間に挟むだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき付属品ピアスビストラスコ品番868-6794長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)3
間仕切中間ポール【挟込みタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けはポールの間に挟むだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミ
間仕切中間ポール【押えバータイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。トラスコ品番128-0032長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)2
間仕切中間ポール【押えバータイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切中間ポール【チューブタイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。トラスコ品番128-1562長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)2
間仕切中間ポール【チューブタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切固定金具岡田装飾金物当日出荷
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。材質/仕上スチール/クローム質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切押えバー5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき付属品ピアスビストラスコ品番128-0012長さ(mm)5000材質/仕上アルミ
間仕切押えバー岡田装飾金物翌々日出荷
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミ取扱説明書(0.4MB)
間仕切ロック片開岡田装飾金物当日出荷
両側から操作が可能です。
用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上スチール/クローム質量(g)142RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
間仕切サイドポール【挟込みタイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき付属品ピアスビストラスコ品番127-8478長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)3
間仕切サイドポール【挟込みタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
間仕切サイドポール【押えバータイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。トラスコ品番128-0022長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)4
間仕切サイドポール【押えバータイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
間仕切サイドポール【チューブタイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。トラスコ品番128-1586長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)3
間仕切サイドポール【チューブタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
間仕切サイドポール【スリムタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
間仕切MGベルト片開用枠小岡田装飾金物翌々日出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切MGベルト片開用枠5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。トラスコ品番127-9989長さ(mm)5000材質/仕上アルミ・マグネットゴム質量(kg)3
間仕切MGベルト小【スリムタイプ】岡田装飾金物3日以内出荷
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。仕様ステンピアスビス付材質/仕上マグネットゴム取扱説明書(0.3MB)
間仕切MGベルト止金具岡田装飾金物当日出荷
付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。
用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
間仕切MGベルト岡田装飾金物当日出荷から4日以内出荷
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム取扱説明書(0.4MB)
押えバー 穴無 4000mm岡田装飾金物4日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)4000幅(mm)20質量(g)384RoHS指令(10物質対応)対応
テンションボルト Aタイプ岡田装飾金物3日以内出荷
仕様フランジナット付材質/仕上スチール質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
テンションバー 4m岡田装飾金物翌々日出荷
長さ(mm)4000材質/仕上アルミ質量(g)1328RoHS指令(10物質対応)対応
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
OZ筆ペンオズ・ワーク税込¥582¥529