カラーガルバリウム鋼板 つや消し 10m巻きコイルになります。カラーは全8種、特殊樹脂ビーズ/特殊骨材入りポリエステル樹脂塗装鋼板の「ストロングカラーV3」になります。塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35
幅(mm)914
長さ(m)10
質量(kg/本)27
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。