32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応 タイプターボファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱) 照明装置ミニ電球 1個付(E17) 電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱) 風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL 高さ(mm)200 全高(mm)600(取付時)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様整流板、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応 付属品ミニ電球1個付(40W口金E17) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
1台
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品LED照明1個付(6W)昼白色 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 ファンシロッコファン
1台
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
1台
54,980 税込60,478
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)35/33 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/500、(弱)320/295、【100Pa】(強)425/435、(弱)-/-
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61 騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
1台
61,980 税込68,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

付属品ミニ電球1個付(40W口金E17) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
1台
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様LED照明、スロットフィルタ、ファンシークリーン 付属品LED照明1個付(6W口金E17)昼光色 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(弱)15 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46、(弱)35 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)600、(弱)370、【100Pa】(強)420、(弱)-
1台
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで合わせやすいスクエア形状のデザイン。ペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ。低天井にも対応可能(総高さ400mm~900mm)
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51 騒音値(dB)(強)48/47、(弱)35/33 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)520/500、(弱)320/295 関連資料図面(0.59MB)
1台
91,980 税込101,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品ミニ電球1個付(40W口金E17) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/100、(中)48/49、(弱)29/28 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/45、(中)34/32、(弱)24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/485、(中)300/270、(弱)195/175、【100Pa】(強)420/425、(中)-/-、(弱)-/-
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

親水系コートでフィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタ付属のレンジフード。BLⅢ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。
高さ(mm)600 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45 騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.22MB)
1台
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタイリッシュな外観のスリム型。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプ。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61 騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300 関連資料図面(0.54MB)
1台
98,980 税込108,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
14日以内出荷

BLⅡ型相当風量。薄型でコンパクトなターボファンタイプの梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラットフード。本体から排気する方向を5方向の中から選択。リフォームなどにも最適。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。フィルターはパンチングフィルターを使用。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)72/86、(弱)44/47 騒音値(dB)(強)47/49、(弱)38/36 ファンターボ 風量(m3/h)(強)560/590、(弱)400/370 関連資料図面(0.67MB)
1台
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45 騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)【0Pa】(強)560/520、(弱)315/290、【100Pa】(強)460/430、(弱)-/- 関連資料図面(0.59MB)
1台
73,980 税込81,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

整流板効果とフィルターで油煙を捕集します。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。センターフード仕様の場合奥行630mmです。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)107/117、(中)53/53、(弱)33/33 騒音値(dB)(強)47/46、(中)34/32、(弱)25/24 設置方式壁面取付け 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)【0Pa】(強)535/525、(中)315/285、(弱)215/195、【100Pa】(強)430/460、(中)(弱)-/- 関連資料図面(0.51MB)
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

業界最小レベルの静音運転を実現!(フード厚150mm未満のレンジフードにおいて/メーカー調べ(2017年9月調査))。静かだから、キッチンまわりのコミュニケーションがスムーズ。キッチンにいながら家族との会話を楽しんだり、テレビを観たりすることも多いはず。そんなとき、レンジフードが静かなら、もっと楽しく過ごせます。(レンジフードの設置環境により感じ方が異なります。)。お手入れしやすく、デザインもすっきり。フィルターレスで、お手入れもしやすい構造。使用状況がわかりやすく、スリムですっきりしたデザイン。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/20、(中)11/11、(弱)8/8、(常時換気)6/6 騒音値(dB)(強)36/36、(中)29/29、(弱)25/25、(常時換気)22/22 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170 関連資料図面(0.5MB)
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7 騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24 排気口上面左排気(薄型) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170 関連資料図面(0.28MB)
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ミニ電球1個付(40W口金E17) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 ファンシロッコファン
1台
68,980 税込75,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

間口(mm)900 仕様整流板、イージーフィルター、同時給排 付属品ミニ電球1個付(40W口金E17) 質量(kg)19.0 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/- 関連資料(0.71MB)
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
高さ(mm)700 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61 騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300 関連資料図面(0.67MB)
1台
95,980 税込105,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
1台
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様整流板、同時給排、電動密閉式シャッター、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン 付属品ミニ電球1個付(40W口金E17) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113,(中)63/65、(弱)28/27 騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150 関連資料図面(0.69MB)
1台
82,980 税込91,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27 騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20 電源プラグ4芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150 関連資料図面(0.75MB)
1台
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27 騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150 関連資料図面(0.72MB)
1台
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・弱2速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(弱)28/27 騒音値(dB)(強)47/45、(弱)21/20 電源プラグ4芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)525/480、(弱)165/150 関連資料図面(0.64MB)
1台
98,980 税込108,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・中・弱3速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27 騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20 電源プラグ4芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150 関連資料図面(0.84MB)
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

お掃除がカンタン
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51 騒音値(dB)(強)49/48、(弱)37/35 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.57MB)
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)