宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)。国産製です! 扉のみワンタッチ交換可能です。工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様
用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
質量(kg)7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×400×225
寸法(横×縦)(mm)ワイヤー止め穴:15×9(2カ所)
関連資料(1.1MB)
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×395×200
投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)。ステンレス製台座付きセットです。同梱のビスにて取り付けて下さい。据付れば荷物の取出しが楽になります。工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様
用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
質量(kg)7、専用台座:1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×400×225、専用台座:100×390×215
寸法(横×縦)(mm)ワイヤー止め穴:15×9(2カ所)
関連資料(1.1MB)
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×395×200
投函タイプ前入れ前出し
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。