ケーシング・巾木仮止め金具BXカネシン(1件のレビュー)当日出荷
取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。<br />ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。<br />化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
ハリケンタイBXカネシン(2件のレビュー)6日以内出荷
本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGCC付属品太めくぎ ZN40×6本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応
スマートコーナーBXカネシン(19件のレビュー)当日出荷
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。<br />仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。<br />外周部に金物を出さずに接合できます。<br />軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。<br />かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。<br />接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。<br />本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
スマートコーナー合板タイプBXカネシン当日出荷
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物で床合板の上から接合できます。<br />床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。<br />仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。<br />外周部に金物を出さずに接合できます。<br />軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。<br />かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。<br />接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×2本、土台( 横架材) 側専用ビス(CPQ-75)(ブルー)×2本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0881号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.69耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):3.7kN
BXハイパーガゼットBXカネシン当日出荷
壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
右勝手・左勝手がなくとても便利です。
内付けでも外付けでも使用可能です。
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。
PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本材質JIS G 3302 SGH340表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3