建築金物・建材・塗装内装用品 :「垂木金具」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-CC-DZC90)
付属品太めくぎ(ZN40)×5本
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)
N値0.79
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
¥70
税込¥77
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。