建築金物・建材・塗装内装用品 :「柱接合金物」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本 表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)6.2 N値1.1 告示1460号第2号 建材試験センター06A3692
1セット
119 税込131
5日以内出荷

壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手・左勝手がなくとても便利です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。 PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本 材質JIS G 3302 SGH340 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
1個
309 税込340
当日出荷

既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
439 税込483
当日出荷

外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本 短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5 N値1.2以下 告示1460号第2号 建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
119 税込131
当日出荷

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値0.79 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
70 税込77
当日出荷

既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。 材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90) 付属品ビスYPR-85(グレー)×12本 使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
1個
559 税込615
当日出荷

床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品柱側専用ビスYB-55(グレー)3本、土台(横架材)側専用ビスYB-85(ブラック)3本 短期許容引張耐力(kN)(1個使い・合板30mm)(中柱)5.6 (隅柱)6.9、(1個使い・合板なし)(中柱)6.2、(2個使い・合板30mm)(隅柱)10.3 (対面)10.7 N値(1個使い・合板30mm)(中柱)1.0 (隅柱)1.3、(1個使い・合板なし)(中柱)1.1、(2個使い・合板30mm)(隅柱)1.9 (対面)2.0 告示1460号第2号(1個使いの場合)は、(2個使いの場合)へ 建材試験センター07A2647/09A2358 ハウスプラス住宅保証HP05-KT046/HP05-KT048/HP05-KT047
1セット
149 税込164
当日出荷

本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9 使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) RoHS指令(10物質対応)対応 告示1460号第2号
1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できます。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。 材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90) 付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×6本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×6本 使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT096/HP13-KT094)
1個
459 税込505
当日出荷

他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGH340 付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
1セット
279 税込307
当日出荷

BXカネシンスリムヘビー10合板タイプ
エコ商品
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0 使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009 板厚(mm)0.6 告示1460号第1号ハ、ニ
1個
349 税込384
当日出荷

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物で床合板の上から接合できます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×2本、土台( 横架材) 側専用ビス(CPQ-75)(ブルー)×2本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0881号 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値0.69 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):3.7kN
1セット
83 税込91
当日出荷

多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.9 告示1460号第2号 建材試験センター第06C0625号 短期基準接合耐力(kN)10.3
1個
259 税込285
当日出荷

多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9 付属品ビスCPQ-45(グレー)10本 寸法(mm)180×70×0.6 短期許容引張耐力(kN)10.3 N値1.9以下 告示1460号第2号 建材試験センター06C0625
1セット
299 税込329
当日出荷

BXカネシン高耐力座金60
60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間距離が800mmの場合でも、耐高力フレックスホールダウン602、耐高力フレックス両引きボルト(M16×600)、耐高力座金60で施工が可能です。 耐高力座金60は梁せい105mm以上で使用可能です。 ホールダウン金物(60kNまで)片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組み合わせて使用、ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引き合う場合は両引きボルトを使用。 木造軸組工法住宅での許容応力度設計(2008年版)より短期基準耐力を算出。
材質JIS G 3101 SS540 寸法(mm)12×110×95 表面処理プロイズ処理
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。 筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合) 筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 あらゆる筋かいの角度に対応します。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082 財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90) 付属品柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
1セット
259 税込285
当日出荷

BXカネシンDIT制震筋かい金物
エコ商品
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。 材質JIS G 3302 SGH400 付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) 法規制告示 平12建告第1460号第1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BXカネシンDIT制震筋かい金物
エコ商品
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。 材質JIS G 3302 SGH400 付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) 法規制告示 平12建告第1460号第1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材のめり込みに対する基準強度が、スギの無垢材(KD材)と同数値であるRW集成材(オウシュウアカマツ)、WW集成材(スプルース)でも、36.0kNまでの使用が可能です。 梁せい105mm以上で使用可能です。 ボルト径をΦ14.5にしたことで、ボルト穴との干渉が少なく、スムーズな施工が可能です。
用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。 材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当 付属品ナット×1個 使用方法(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18~Φ21のボルト穴をあけます。(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
1個
939 税込1,033
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)