建築金物・建材・塗装内装用品 :「角型レジスター 換気口」の検索結果
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)60×909
有効換気面積(cm2)165.4
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070
表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)225×454
開口寸法(mm)194×408
有効換気面積(cm2)310.2
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
仕様ダンパー付
付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本
寸法(mm)137×454
表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
開口寸法(mm)105×408
有効換気面積(cm2)155.1
材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)
仕様ダンパーなし
付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本
寸法(mm)137×454
開口寸法(mm)105×408
有効換気面積(cm2)155.1
受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)80×909
有効換気面積(cm2)165.4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。