建築金物・建材・塗装内装用品 :「軒天換気口 樹脂」の検索結果
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)225×454
開口寸法(mm)194×408
有効換気面積(cm2)310.2
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)60×909
有効換気面積(cm2)165.4
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。