ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9
付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。
PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC
使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。
表面処理プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×12本、ドリフトピン3本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに使用できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0
使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。