商品豆知識
適合本体AKBシリーズ用
材質鋼板
幅(mm)30
高さ(mm)300~500
奥行(mm)293
関連資料図面(0.26MB)
浅型レンジフード。前幕板・横幕板はスライド式を採用。
オリジナル整流フィルター整流板とフィルターは一体化。
フラット設計に伴い定期的なお手入れがしやすくなりました。
幕板上部がスライドすることにより天井高に合わせてレンジフードの高さ調整が可能です。
総高さ500~700mm梁や天井の低いキッチンに対応。
スライド式:横幕板のみ(別売)
LR共用
高さ(mm)700
材質(本体)SPCC(冷間圧延鋼板)
奥行(mm)600
消費電力(W)(50/60Hz)93/99(強・0Pa時)
風量3速
照明白熱電球(消費電力:36W)
関連資料仕様表(0.24MB) 図面(0.25MB) 取付位置図・梁対応図(0.22MB)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)47/45(強)
最大風量(m3/h)(50/60Hz)513/473(0Pa時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。