改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用
長さ(m)20
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用
長さ(mm)200
厚さ(mm)1.5
テープ幅(mm)100
粘着タイプ片面
1箱(50枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ブチルゴム系防水テープ
用途サッシ開口部等に使用
厚さ(mm)0.5
長さ(m)20
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用
厚さ(mm)1.5
長さ(m)10
テープ幅(mm)100
粘着タイプ片面
1箱(4巻)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
タディスセルフカバー:厚みが薄いため軽く、改修現場での施工性・下地追随性に優れたルーフィング材です。合成繊維不織布を使用しているため、既存スレート屋根などで破れる心配がありません。改質アスファルトを使用しており、強度・寸法安定性・釘穴シーリング性に優れています。
用途屋根下葺材
1巻(20m)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
原着ナイロンを使用したスタンダードラインの新定番
仕様●材質区分:カーペットタイル(ループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:3.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチ
緊急補修用の屋根専用粘着シート
裏面の粘着剤を剥がして下地に貼り付け、雨水から屋根を守ります
用途強風で被害を受けた屋根の緊急補修に最適
質量(kg)12
形状ロールタイプ
色ブルー
1巻
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
軽やかに舞う美しい羽根をモチーフにしたグラデーションを採用
仕様●材質区分:カーペットタイル(カットパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:5.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
ベルベットのような滑らかさとツヤ感をもつカットパイル
仕様●材質区分:カーペットタイル(カットパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:5.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
雲海のゆらめきを色の重なりとグラデーションで表現。製法を刷新
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:11.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.5~Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×14.5ステッチ
水の流れと水面のきらめきを強いコントラストで表現。柄がより緻密に
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:11.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.5~Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
霜柱の繊細な表情をグラデーションで表現
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.5/Middle4.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
洗練されたパターンをカジュアルなイメージで意匠化
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:10.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High7.0~Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
個性的な表情を持つ意匠がエネルギッシュな空間を演出
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×250×1,000mm●パイル長:High5.5/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
人々が集い、クリエイティブな発想が生まれる空間を演出
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:9.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.5/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
自然とデジタルが融合したハイブリッドデザイン
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF+スペースダイナイロンF バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×250×1,000mm●パイル長:High5.5~Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
石特有の自然な凹凸感と色調をキメ細やかに表現
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×250×1,000mm●パイル長:High5.0~Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ
和紙をイメージした繊細に重なり合う陰影が、伝統とモダンを融合
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.5/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
カットグラスの緻密に交差する線と濃淡が優雅な一体感を創出
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
モチーフはモルタルの質感。チップシェアによる深みのある色合いが特徴
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×14.0ステッチ
オーソドックスなチェック柄が、遊びゴコロある空間を演出
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:9.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.0/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.8ステッチ
異素材との相性がいい、飽きのこない柔らかなツイード柄
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.5/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
ツイードをモチーフとした洗練された意匠とボリューム感
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
宝石のカットデザインをモチーフに多彩なカラーと光沢を表現
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×15.0ステッチ
ウッドのラスティックな素材感を落とし込んだプランクタイプ
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×250×1,000mm●パイル長:High5.0/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
いつの時代も人気のマーブル柄を採用
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
モノトーン調のカラーで立体的な質感を強調
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle4.0/Low3.0mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
三角形が生み出す無限の広がりと躍動感を表現
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:9.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.0/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
窓越しに見える雨脚のイメージが上質感を演出
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ
芝生特有の柔らかい雰囲気と色合いを自然な風合いにアレンジ。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
クラシカルで上質な雰囲気の杉綾織りにランダム感をプラス。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
自然界にある「ゆらぎ」から癒しを感じるデザインを具現化。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.7(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.7/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
ブランケットのもつ暖かさや快適さをカーペットとして表現。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.8(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.8/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ
鹿の子編みセーターの優しくふわふわした風合いをシンプルに表現。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ
コーヒーが入った麻袋のグランジ感をスタイリッシュにリデザイン。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×10.0ステッチ
網の目が前後左右に連続する美しい直線模様を立体的に表現。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。